Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Retro Mehlsieb mit Kurbel 10030838_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030838_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030838_0
EAN/GTIN:
     4052025308384
Suchbegriffe:
Bäckereisieb
Einhandmehlsieb
Handmehlsieb
Mehl-Sieb

Sie möchten leckere Backkreationen bestäuben oder Ihre Arbeitsplatte bemehlen? Mit dem weißen Mehlsieb aus rostfreiem Edelstahl gelingt Ihnen dies mit Leichtigkeit. Das Sieb bedienen Sie an der seitlichen Kurbel - dadurch aktivieren Sie den Drehmechanismus. Dank des engmaschigen Netzes streuen Sie feines Mehl, Puderzucker oder Kakaopulver. Der hochwertige Küchenhelfer ist ein langlebiger Begleiter in der Küche und lässt sich unkompliziert per Hand reinigen.

Hinweis: Für eine längere Haltbarkeit, das Sieb nicht vollständig sondern nach und nach mit Mehl befüllen.

Mehlsieb im Detail
- Größe H x B x T: ca. 14 x 15 x 14,5 cm
- Mehlstreuer D: ca. 11 cm
- Füllmenge: ca. 175 g
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Weiß

Feinmaschiger Retro Mehlstreuer
- Für Mehl, Kakaopulver oder Puderzucker
- Sieb mit Kurbel betätigen - Kein Schütteln
- Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- Backwerk garnieren oder Arbeitsplatte bestäuben
- Einfache Reinigung per Hand

Lieferumfang
- 1x Mehlsieb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehlsieb, Puderzuckersieb, mehl sieb, backsieb, drahtsieb, edelstahl-sieb, einhandmehlsieb, einhandsieb, flour-shaker, flour-sieve, flour-sifter, handsieb, haushaltssieb, kakaopulversieb, kakaosieb, kitchen-sieve, küchensieb, malsieb, mehlsieb, mehlsieber, mehlstreuer, mehlzerstäuber, metal-sieve, profi-mehlsieb, pudersieb, puderzucker-zerstäuber, puderzuckermühle, puderzuckersieb, puderzuckerstreuer, schüttelsieb, sieb, sieve, sifter, staubzuckermühle, staubzuckersieb, staubzuckerstreuer, zuckermühle, zuckersieb, mehlsieb-einhand, mehlsieb-edelstahl, sieb-für-mehl, puderzuckerstreuer-edelstahl, sieb-mehl, sieb-puderzucker, zuckerstreuer-staubzucker, 12-cm, 18-cm, 1mm, edelstahl, einhand, fein, feines, feinmaschig, für-mehl, für-puderzucker, groß, hand, kakao, kakaopulver, mehl, profi, puderzucker, retro, rostfrei, spülmaschinenfest, staubzucker, weiß, xl, zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.