Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Fahrrad Wandhalterung in Schwarz/Rot 10031043_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031043_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031043_0
EAN/GTIN:
     4052025310431
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrrad-wandhalter

Mit der Fahrradhalterung können Sie Ihr Rad problemlos mit in die Wohnung nehmen. Montieren Sie die Aufhängung an der Wand und verstauen Sie Ihr Rad platzsparend im Keller, der Garage oder im Flur. Bei Nichtgebrauch klappen Sie den Wandhalter einfach zusammen. So haben Sie Ihr Rad immer im Blick und es ist sicherer verstaut als im Fahrradständer auf der Straße. Zudem schützen die roten Fahrradhaken aus Kunststoff den Lack vor unschönen Kratzern.

Fahrrad Wandhalterung im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 20 x 25 x 36 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 41 x 25 x 9 cm
- Abstand zwischen den Haken: ca. 22 cm
- Ablagefläche der Haken: ca. 2 bis 5 cm

Stabile Fahrradaufhängung
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 0,75 kg
- Material: Stahl, Kunststoff (PVC)
- Farbe: Schwarz-Rot

Wandbefestigung für das Fahrrad
- Fahrrad platzsparend an der Wand verstauen
- Geeignet für Rennrad, Herrenrad u. Mountainbike
- Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen
- Für den Keller, die Garage o. den Flur in der Wohnung
- Einfache Montage an der Wand inkl. Schrauben u. Dübel

Lieferumfang
- 1x Fahrradhalterung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
36 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: bicycle-hook, bicycle-wall-mount, bike-hanger, bike-holder, bike-rack-wall, bike-racks, bike-wall-hanger, bike-wall-mount, bike-wall-rack, fahrrad-aufbewahrung, fahrrad-aufhängung, fahrrad-wandaufhängung, fahrrad-wandbefestigung, fahrrad-wandhalterung, fahrradhaken, fahrradhalter, fahrradhalterung, fahrradwandhalterung, rad-aufhänger, rad-wandhalter, rad-wandhalterung, radaufhängung, radhalter, radhalterung, wall-bike-rack, bike-wall, fahrrad-wandmontage, fahrradbefestigung-wand, fahrradhaken-wand, fahrradhalter-garage, fahrradhalter-wand, fahrradhalter-wandhalterung, fahrradhalterung-wand, radaufhängung-wand, rennrad-wandhalterung, wandhalter-fahrrad, wandhalter-rennrad, wandhalterung-fahrrad, wandhalterung-rad, wandhalterung-rennrad, damen, fahrrad, garage, keller, klappbar, platzsparend, rad, rennrad, wand, wohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.