Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Badmülleimer in Grau - 3 l 10031050_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031050_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031050_111
EAN/GTIN:
     4052025884758
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer braun

In dem runden Müllbehälter mit Bambusdeckel kannst Du hygienisch und komfortabel Ihre Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Mit dem rutschfesten Trittpedal lässt sich der Badkübel freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Soft-Close-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers, der auch mit seinem schicken Design begeistert. Mit seiner matten Oberfläche setzt er moderne Akzente in jedem Badezimmer.

Mülleimer Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24,5 x 17 x 23 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gewicht: ca. 650 g
- Material: Stahl, Bambus, PP
- Verschiedene Farben

Toilettenmülleimer mit Deckel
- Inneneimer H x D: ca. 19 x 17 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 19 x 14,5 cm
- Höhe mit geöffnetem Deckel: ca. 40 cm

Kosmetikeimer mit Absenkautomatik
- Zur hygienischen Entsorgung des Mülls im Badezimmer o. am Schminktisch
- Rutschfestes Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Fingerabdrücke sind dank mattem Design nahezu unsichtbar
- Deckel aus natürlichem Bambus setzt tolle Akzente in Bad oder Gäste-WC

Lieferumfang
- 1x Kosmetikabfalleimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 3l, abfallbehälter, abfalleimer, bad-abfalleimer, bad-eimer, bad-kosmetikeimer, bad-papierkorb, bad-treteimer, badezimmereimer, badezimmermülleimer, badkübel, badmuelleimer, badmüll, badmülleimer, bambus-mülleimer, bathroom-bin, bathroom-trash-can, cosmetic-bin, cosmetic-eimer, gäste-wc-mülleimer, hygiene-mülleimer, hygieneabfalleimer, hygieneeimer, kosmetikabfalleimer, kosmetikmülleimer, mini-trash-can, müllbehälter, mülleimer, pedal-bin, pedal-mülleimer, rubbish-bin, schminktisch-mülleimer, toilet-bin, toilet-trash-bin, toiletten-abfalleimer, toiletteneimer, toilettenmülleimer, trash-bin, trash-can, treteimer, tretmülleimer, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-kübel, wc-mülleimer, 3l, absenkautomatik, bad, badezimmer, bambus, klein, mit-deckel, modern, soft-close, softclose, wc, weiß, weiss, weiß-matt, mülleimer-bad, schwarz, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.