Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Servierwagen in Silber - (H)75 x Ø 50 cm 10031630_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031630_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031630_0
EAN/GTIN:
     4052025316303
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Beweisen Sie sich als idealer Gastgeber mit diesem modernen Servierwagen. Auf den 2 Etagen lassen sich Speisen und Getränke zum Servieren abstellen. Mit den 4 Kugelrollen lässt sich der Teewagen bequem schieben. Dank des praktischen Rands der oberen Ablage stehen auch Flaschen, Karaffen und mehr während der Fahrt sicher. Die verspiegelten Ablageflächen des Barwagens erzeugen zusammen mit dem Stahlgestell in Chrom-Optik einen eleganten Look, der sich sehen lassen kann.

Servierwagen im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 75 x 50 cm
- Gewicht: ca. 6,6 kg
- Max. Traglast: ca. 5 kg (je Ablage)
- Material: Stahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber

Eleganter Barwagen aus Metall
- Maße je Ablage D: ca. 43 cm
- Höhe Rand: ca. 5,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen H: ca. 56,5 cm
- Maße Kugelrollen D: ca. 3,7 cm

Runder Küchenwagen mit 2 Etagen

- 2 Ablagen zum Servieren von Speisen und Getränken
- Stahlgestell in Chrom-Optik mit verspiegelten Ablagen
- Elegantes Design für Küche, Ess- oder Wohnzimmer
- Obere Ablage mit praktischem Rand gegen Herunterfallen
- Mit 4 Kugelrollen für optimalen Fahrkomfort ausgestattet

Lieferumfang
- 1x Rollwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
6.71 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays servierwagen, bar-cart, bar-trolley, barwagen, beistellwagen, drinkstrolley, drinktrolley, gatranke-wagem, getränkewagen, glas-servierwagen, kitchencart, kitchentrolley, küchenrollwagen, küchenservierwagen, kuchenwagen, küchenwagen, mehrzweckwagen, regalwagen, rollwagen, servicewagen, servierwagen, serving-trolley, servingcart, teacart, teatrolley, teewagen, wagentisch, weinwagen, wohnzimmer-servierwagen, wohnzimmerwagen, 70-cm-hoch, 70x50, alkohol, auf-rollen, bar, chrom, chrom-glas, chrom-silber, design, flaschen, für-flaschen, für-küche, küche, metall, mit-rollen, modern, rollen, rund, rund-mit-rollen, verspiegelt, wohnzimmer, bar-wagen-für-wohnzimmer, barwagen-glas, barwagen-metall, barwagen-modern, barwagen-silber, beistelltisch-auf-rollen, beistelltisch-auf-rollen-glas, beistelltisch-chrom, beistelltisch-glas, beistelltisch-metall-silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.