Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Gartendeko Fahrrad in Braun 10032104_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032104_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032104_93
EAN/GTIN:
     4052025905194
Suchbegriffe:
Fahrradkorb
relaxdays fahrradkorb
fahrradkorb

Verschönern Sie Ihren Balkon oder Garten mit diesem ausgefallenen Pflanzfahrrad aus Gusseisen. Die Fahrrad Deko mit 2 Körben in Holzoptik verleiht jedem Arrangement das gewisse Etwas. Nutzen Sie das Pflanzgefäß mit ländlichem Charme für frische Blumen wie Flammendes Käthchen, Thymian oder kleine Sukkulenten. Ausgeschmückt mit Trockenblumen, Früchten und anderem Beiwerk wird der Pflanzenkübel ein saisonaler Gruß an Ihre Besucher. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Fahrrad Blumenständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 26 x 18 x 32 cm
- Großer Topf Innenmaße H x D: ca. 15 x 15,5 cm
- Kleiner Topf Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 13,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 7,2 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Fahrrad zum Bepflanzen
- Dreirad mit Fahrradkorb und Holzfass aus Gusseisen
- Gartenschmuck zum Bepflanzen und Dekorieren
- Wetterfester Garten Blumentopf ohne Abflussloch
- Detailliert gearbeitete Gartenfigur mit hoher Standfestigkeit
- Pflanzcontainer als Haustür Deko, zur Zierde in Garten und Wohnung
- Schöne Geschenkidee zur Hochzeit, bei Umzug und anderen Anlässen

Lieferumfang
- 1x Deko Fahrrad in Farbe nach Wahl
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
7.7 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
32 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen-fahrrad, blumenkasten, blumenständer, blumentopf, blumentopfhalter, deko-fahrrad, fahrrad-blumenständer, fahrrad-deko, fahrrad-dekoration, garten-blumentopf, garten-deko, gartendekoration, gartenschmuck, pflanzcontainer, pflanzenkübel, pflanzkasten, pflanzkiste, pflanzkorb, pflanzschale, pflanzschubkarre, pflanztrog, übertopf, umtopf, antik, balkon, bepflanzen, blumen, blumenstrauß, braun, deko, dekoration, draußen, dreirad, eisen, fahrrad, garten, geldgeschenk, geschenk, groß, gusseisen, hoch, hochzeitsgeschenk, körbe, lustig, metall, outdoor, terrasse, wetterfest, blumen-fahrrad-metall, blumenfahrrad-für-garten, blumenkasten-garten, blumenständer-eisen, blumenstrauß-korb, blumentopf-garten, blumentopf-lustig, blumentopf-terrasse, deko-fahrrad-garten, deko-fahrrad-geldgeschenk, dekofahrrad-für-geldgeschenke, fahrrad-blume, fahrrad-blumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.