Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Mülleimer in Schwarz/ Silber - 12 Liter 10035460_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035460_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035460_46
EAN/GTIN:
     4052025897345
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
In dem runden Treteimer können Sie hygienisch und komfortabel Ihre Hygieneabfälle im Bad oder den Biomüll und Restmüll in der Küche entsorgen. Mit dem Trittpedal lässt sich der Kosmetikmülleimer freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfallbehälters. Mit seiner glänzenden Oberfläche und dem silbernen Deckel setzt er moderne Akzente in jedem Bad oder Ihrer Küche.

Mülleimer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 42 x 25 x 31 cm
- Maße Inneneimer H x D: ca. 34 x 25 cm
- Volumen: ca. 12 l
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Metall, PP
- Verschiedene Farben

Treteimer mit Soft Close Funktion
- Zur hygienischen Müllentsorgung im Badezimmer oder in der Küche
- Praktisches Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Modernes Design mit glänzender Oberfläche und silbernem Deckel

Lieferumfang
- 1x Mülleimer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
31 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 12l, abfalleimer, abfalleinheit, bad-mülleimer, badezimmer-mülleimer, badezimmermülleiner, badmülleimer, bio-müllbehälter, biomüll-behälter, kitchen-bin, kosmetik-treteimer, kosmetikeimer, kosmetikmülleimer, küchenmülleimer, mistkübel, mülleimer, mülltonnen, papiertonne, restmülleimer, rubbish-bin, trash-bin, tret-mülleimer, tretabfalleimer, treteimer, tretmülleimer, tretteimer, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-mülleimer, abfalleimer-bad, abfalleimer-mit-deckel, kosmetikeimer-bad, misstkübel-geruchsdicht, mülleimer-12l, mülleimer-bad, mülleimer-badezimmer, mülleimer-geruchsdicht, mülleimer-küche, mülleimer-weiß, treteimer-12l, treteimer-weiß, tretmülleimer-12l, tretmülleimer-weiß, 12-l, 12l, bad, badezimmer, deckel, fürs-bad, fußpedal, geruchsdicht, grau, hellgrau, küche, mit-deckel, rund, schwarz, soft-close, weiß, windeln, zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.