Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Fußmatte Kokos Leuchtturm - (L)60 x (B)40 cm 10035496_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035496_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035496_0
EAN/GTIN:
     4052025354961
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser originellen Fußmatte im maritimen Look werden Ihre Gäste in den heimischen Hafen Ihrer Wohnung gelotst. Doch der Türvorleger punktet nicht nur mit seinem dekorativen Leuchtturm Motiv. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Dank wetterfester Eigenschaften des umweltfreundlichen Rohstoffs kann der Fußabstreifer innen und außen genutzt werden. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: natur, blau, rot, weiß

Rutschfester Türvorleger für Zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Maritimes Design markiert den Eingang
- Coole Geschenkidee mit Leuchtturm Motiv

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Blau | Rot
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten rot, fußbodenmatte, türmatten kokos, abstreicher, abtreter, außenmatte, außenmatten, door-mat, eingangsmatte, eingangsmatten, fusmatte, fusmatten, fussmatte, fussmatten, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fußmatten, haustürteppich, kokosfussmatte, kokosfußmatten, kokosmatte, kokosmatten, kokosteppich, outdoorfussmatte, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schuhabstreicher, schuhabtreter, schuhmatte, türabstreifer, türmatte, türteppich, türvorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 40-x-60, 40x60, 40x60-innen, 60x40, außen, außen-kokos, außen-spruch, außenbereich, bedruckt, blau, bunt, draussen, drinnen, eingang, eingangsbereich, gummi, innen, innenbereich, kokos, kokos-außen, kokosfaser, länglich, leuchtturm, lustig, maritim, modern, motiv, natur, naturfaser, ohne-rand, outdoor, rutschfest, rutschfest-innen, spruch, und-gummi, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.