Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Fußmatte Kokos "Anker" in Mehrfarbig - 40x60 cm 10035503_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035503_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035503_0
EAN/GTIN:
     4052025355036
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser modernen Fußmatte im maritimen Look markieren Sie den Eingang zu Ihrer Wohnung auf eine originelle Art. Doch der Türvorleger punktet nicht nur mit seinem dekorativen Anker Motiv. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Dank wetterfester Eigenschaften des umweltfreundlichen Rohstoffs kann der Fußabstreifer innen und außen genutzt werden. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farben: Natur, Blau, Weiß

Rutschfester Türvorleger für Zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Anti-Rutsch-Behaftung aus PVC
- Maritimes Design markiert den Eingang
- Coole Geschenkidee mit Anker Motiv

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.53 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außenmatten, door-mat, eingangsmatte, eingangsmatten, fusmatte, fusmatten, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fußmatten, haustürteppich, kokosfussmatte, kokosfussmatten, kokosfußmatten, kokosmatte, kokosteppich, outdoorfussmatte, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schuhabstreicher, schuhabtreter, schuhmatte, türabstreifer, türmatte, türteppich, türvorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 40-x-60, 40x60, 40x60-innen, 60x40, anker, aufdruck, außen, außen-kokos, außenbereich, bedruckt, blau, bunt, draussen, drinnen, eingang, eingangsbereich, gummi, innen, innenbereich, kokos, kokos-außen, kokosfaser, länglich, lustig, maritim, mit-motiv, modern, motiv, natur, naturfaser, ohne-rand, outdoor, rutschfest, rutschfest-innen, und-gummi, zuhause, zum-einzug, streifen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.