Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Relaxdays Kindertafel, 2 in 1, mit Papierrolle, Malen, Zeichnen, Kreidetafel Kinder, freistehend, HBT: 90x56x42 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037523_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037523_0
EAN/GTIN:
     4052025375232
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel

Mit dieser Maltafel förderst Du die Kreativität Deiner Kinder, welche sich auf der großen Tafelfläche mit Kreide austoben können. Die Kindertafel bietet dank der Papierrolle den Picassos und Kahlos von Morgen die Möglichkeit mit Bunt- und Filzstiften, Wasser- und Fingermalfarbe Werke zu erschaffen, die nach Vollendung sogleich den Wänden zur Zierde dienen können. Das Künstler Zubehör verwahrt die Ablage griffbereit. Mit ihrem bunten Rahmen ist die Tafel ein Hingucker im Kinderzimmer.

Die Tafel ist mit Papierrollen mit einem Innendurchmesser von mindestens 2 cm und mit einer Breite bis maximal 48 cm bestückbar.

Kindertafel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 90 x 56 x 42 cm
- Tafelfläche je H x B: ca. 34,5 x 48 cm
- Papierrolle B x D: ca. 35 x 4 cm
- Ablage innen H x B x T: ca. 2 x 45,5 x 20 cm
- Gewicht Tafel: 3,8 kg
- Material: MDF
- Farbe: Schwarz, Rot, Gelb, Pink, Grün, Blau

Bunte Kreidetafel für Kinder
- Tolle 2 in 1 Kombi aus Kreidetafel und abrollbarem Malpapier
- Bereits mit einer Papierrolle bestückt zum sofortigem Loslegen
- Praktische Ablage für Kreide, Buntstifte, Farben, Schwamm etc.
- Kann kann frei im Raum platziert werden - Ohne Bohren
- Regt spielerisch die Kreativität von Mädchen und Jungen an
- Cooler Hingucker im Kinderzimmer dank mehrfarbigem Gestell

Lieferumfang
- 1x Tafel in Einzelteilen
- 1x Papierrolle
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot | Gelb
Gewicht:
3.78 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
42 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: kreide-tafel schwarz, schreibtafel, kindertafel, relaxdays kindertafel, .., black board, black boards, blackboard, black-board, blackboards, black-boards, chalk board, chalk boards, chalkboard, chalk-board, chalkboards, chalk-boards, easel, easels, holz tafel, holz tafeln, holztafel, holz-tafel, holztafeln, holz-tafeln, kids black board, kids black boards, kids blackboard, kids blackboards, kids easel, kids easels, kidsblack board, kidsblack boards, kidsblackboard, kidsblack-board, kids-blackboard, kids-black-board, kidsblackboards, kidsblack-boards, kids-blackboards, kids-black-boards, kidseasel, kids-easel, kidseasels, kids-easels, kinder holz tafel, kinder holz tafeln, kinder holztafel, kinder holztafeln, kinder kreide tafel, kinder kreide tafeln, kinder kreidetafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.