Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Relaxdays Standtafel Kinder, 2 in 1, Kindertafel mit Papierrolle & Körben, HxBxT: 94 x 52 x 46,5 cm, Kreidetafel, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037751_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037751_0
EAN/GTIN:
     4052025377519
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Mit dieser Standtafel förderst Du die Kreativität Deiner Kinder, welche sich auf der großen Kreide- und Whiteboard-Tafel austoben können. Die Kindertafel bietet dank der Papierrolle den Picassos und Kahlos von Morgen die Möglichkeit, mit Bunt- und Filzstiften, Wasser- und Fingermalfarbe Werke zu erschaffen, die nach Vollendung sogleich den Wänden zur Zierde dienen können. Das Malzubehör verwahren die Körbe griffbereit. Mit ihrem blauen Rahmen ist die Tafel ein Hingucker im Kinderzimmer.

Kindertafel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 94 x 52 x 46,5 cm
- Tafelflächen H x B: je ca. 39 x 47 cm
- Halterung für Papierrolle B x D: ca. 38,5 x 2 cm
- 2 Körbe innen H x B x T: ca. 14 x 24 x 27 cm
- Gewicht: ca. 6,1 kg
- Material: MDF, Vlies
- Farbe: Blau, Weiß, Schwarz

Bunte Kreidetafel für Kinder
- Tolle 2 in 1 Kombi aus Kreidetafel und Whiteboardfläche
- Bereits mit einer Papierrolle bestückt zum sofortigem Loslegen
- Praktische Körbe und Ablage für Kreide, Buntstifte, Farben uvm.
- Kann frei im Raum platziert werden - Ohne Bohren
- Regt spielerisch die Kreativität von Mädchen und Jungen an

Lieferumfang
- 1x Maltafel in Einzelteilen
- 1x Papierrolle
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß | Schwarz
Gewicht:
6.09 kg
Höhe:
94 cm
Länge:
46.5 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: kreide-tafel schwarz, schreibtafel, kreidetafel blau, Standtafel, Relaxdays Standtafel, childrenseasel, childrens easel, childrens-easel, childrenseasels, childrens easels, childrens-easels, kidseasel, kids easel, kids-easel, kidseasels, kids easels, kids-easels, kinderkreidetafel, kinder kreidetafel, kinder-kreidetafel, kinder kreide tafel, kinder-kreide-tafel, kinderkreidetafeln, kinder kreidetafeln, kinder-kreidetafeln, kinder kreide tafeln, kinder-kreide-tafeln, kindermaltafel, kinder maltafel, kinder-maltafel, kinder mal tafel, kinder-mal-tafel, kindermaltafeln, kinder maltafeln, kinder-maltafeln, kinder mal tafeln, kinder-mal-tafeln, kinderschultafel, kinderschul tafel, kinderschul-tafel, kinder schul tafel, kinder-schul-tafel, kinderschultafeln, kinder schultafeln, kinder-schultafeln, kinder schul tafeln, kinder-schul-tafeln, kinderstaffelei, kinder staffelei, kinder-staffelei, kinderstaffelein, kinder staffelein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.