Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
4x Stuhlkissen in Schwarz - 39,5 x 39,5 cm 10037869_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037869_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037869_0
EAN/GTIN:
     4052025378691
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Mit diesem Stuhlkissen-Set sitzen Sie garantiert bequemer! Die schwarzen Sitzkissen mit glatter Oberfläche verfügen über eine weiche Füllung aus Schaumstoff, die für einen hohen Sitzkomfort sorgt. Die Sitzauflagen eignen sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, werten Esszimmer-, Balkon- und Gartenstühle optisch auf und schützen diese zugleich vor Abnutzung. Die Bindebänder sorgen für einen sicheren Halt der Stuhlsitzkissen und verhindern Verrutschen.

Stuhlkissen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 3 x 39,5 x 39,5 cm
- Gewicht je Kissen: ca. 140 g
- Material: Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Schwarz

Bequeme Sitzkissen für Stühle
- 4er Set für Küchen-, Garten- und Balkonstühle
- Mit Bindebändern zur sicheren Befestigung
- Weiche Füllung für hohen Sitzkomfort
- Formstabil auch bei regelmäßiger Nutzung
- Schützen Sitzmöbel vor Abnutzung und Schmutz
- Schlichtes und funktionales Design

Lieferumfang
- 4x Stuhlauflage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, sessel-sitzkissen schwarz, auflagen für gartenmöbel, relaxdays stuhlkissen, balkon-sitzkissen, balkonkissen, balkonstuhl-kissen, chair-cushion, chair-pad, chair-pillow, esszimmer-stuhlkissen, gartenstuhl-sitzkissen, gartenstuhlkissen, küchen-stuhlkissen, outdoor-kissen-set, outdoor-kissen, polster-stuhlkissen, seat-cushion, sesselpolster, sitzauflage, sitzkissen, sitzkissen-set, sitzpolster, soft-seat-cushion, stoff-stuhlkissen, stuhl-sitzkissen, stuhlauflage, stuhlkissen, stuhlkissen-set, stuhlpolster, sitzkissen-40x40, sitzkissen-balkonstühle, sitzkissen-gartenstuhl, stuhlkissen-40x40, stuhlkissen-40x40-mit-bändern, 40-x-40, 40x40, 4er-pack, 4er-set, balkon, balkonstuhl, esszimmer, esszimmerstuhl, für-gartenmöbel, für-gartenstuhl, für-gartenstühle, für-stuhl, für-stühle, garten, gartenstuhl, indoor, innen, küchenstuhl, mit-band, mit-bändern, mit-bindeband, mit-schleife, outdoor, polster, schwarz, stuhl, zum-binden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.