Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Kosmetikeimer in Weiß - 5 Liter 10037964_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037964_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037964_49
EAN/GTIN:
     4052025886981
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
In dem runden Treteimer kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Hygieneabfälle im Bad und am Schminktisch entsorgen. Mit dem praktischen Trittpedal lässt sich der Kosmetikmülleimer freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfallbehälters. Optisch punktet der moderne Badezimmermülleimer durch seine glänzende Oberfläche.

Kosmetikeimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 26 x 20,5 x 24 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 19,5 x 18 cm
- Volumen: ca. 5 l
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Runder Hygieneeimer mit Absenkautomatik
- Zur hygienischen Müllentsorgung in Bad, Küche oder am Schminktisch
- Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Toiletteneimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Mit rückseitigem Griff zum unkomplizierten Tragen des Mülleimers
- Modernes Design in glänzender Optik als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Badmülleimer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
24 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, abfallbehälter, abfalleimer, bad-abfallbehälter, bad-abfalleimer, badeimer, badezimmereimer, badezimmer-eimer, badezimmermülleimer, badezimmer-mülleimer, bad-kosmetikeimer, bad-kübel, badmülleimer, bad-mülleimer, bad-treteimer, bathroom-bin, cosmetic-bin, hygiene-abfalleimer, hygieneeimer, hygiene-mülleimer, kosmetik-abfalleimer, kosmetikeimer, kosmetik-eimer, kosmetikmülleimer, kosmetik-mülleimer, küchenmülleimer, mini-mülleimer, müllbehälter, mülleimer, pedal-bin, rubbish-bin, toilet-bin, toiletten-abfalleimer, toiletteneimer, toiletten-mülleimer, toilet-trash-bin, trash-bin, treteimer, tretmülleimer, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-kübel, wc-mülleimer, 5-l, 5-liter, 5l, absenkautomatik, bad, badezimmer, bathroom, biomüll, grau, klein, kosmetik, küche, metall, mit-deckel, mit-inneneimer, schwarz, softclose, wc, weiß, kosmetikeimer-5l, mülleimer-bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.