Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Treteimer in Weiß - 12 Liter 10037965_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037965_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037965_49
EAN/GTIN:
     4052025886950
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
In dem runden Mülleimer mit Deckel kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle in der Küche, im Büro oder anderen Räumen entsorgen. Mit dem praktischen Trittpedal lässt sich der Müllbehälter freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Soft-Close-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers. Mit seinem glänzenden, modernen Look setzt er tolle Akzente in jeder Küche.

Treteimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 38 x 26 x 30 cm
- Volumen: ca. 12 l
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Tritteimer mit Deckel
- Inneneimer H x D: ca. 33 x 25 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 32,5 x 22 cm
- Höhe mit geöffnetem Deckel: ca. 63 cm

Runder Abfallbehälter mit Absenkautomatik
- Zur hygienischen Entsorgung des Mülls in Küche, Büro, am Wickeltisch etc.
- Praktisches Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Mit rückseitigem Griff zum unkomplizierten Tragen des Mülleimers
- Modernes Design in glänzender Optik als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Tretabfalleimer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
30 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, 12-liter-mülleimer, 12l-mülleimer, abfallbehälter, abfalleimer, abfalleinheit, abfallsammler, bio-abfalleimer, bio-treteimer, biomülleimer, fußmülleimer, hygiene-abfalleimer, hygieneeimer, hygienemülleimer, kitchen-bin, küchen-abfalleimer, küchen-eimer, küchen-mülleimer, küchen-treteimer, metall-abfalleimer, metall-treteimer, metallabfallbehälter, metallmülleimer, müll-treteimer, müllbehälter, mülleimer, pedal-bin, pedalmülleimer, restmülleimer, rubbish-bin, trash-bin, tretabfallbehälter, tretabfalleimer, treteimer, tretmülleimer, trittabfalleimer, tritteimer, trittmülleimer, windelmülleimer, 12-l, 12-liter, 12l, absenkautomatik, bio, biomüll, deckel, eckig, edel, grau, groß, hellgrau, inneneimer, küche, metall, mit-deckel, mit-inneneimer, modern, müll, schwarz, stahl, stylisch, weiß, zum-treten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.