Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Kosmetikeimer in Silber - 5 l 10037966_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037966_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037966_0
EAN/GTIN:
     4052025379667
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer schwarz
In dem runden Mülleimer mit Deckel kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Mit dem rutschfesten Trittpedal lässt sich der Badezimmermülleimer freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Soft-Close-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Badkübels. Optisch punktet der Hygieneeimer durch seine glänzende Edelstahl-Oberfläche mit praktischer Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Kosmetikeimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 26 x 20,5 x 25 cm
- Inneneimer H x D: ca. 20 x 20,5 cm
- Volumen: ca. 5 l
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Runder Badabfalleimer mit Absenkautomatik
- Zur hygienischen Entsorgung des Mülls in Bad, Küche oder am Schminktisch
- Rutschfestes Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Mit rückseitigem Griff zum unkomplizierten Tragen des Mülleimers
- Glänzender Edelstahl mit praktischer Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Lieferumfang
- 1x Kosmetikmülleimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
25 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, abfallbehälter, abfalleimer, bad-abfallbehälter, bad-abfalleimer, bad-kosmetikeimer, bad-mülleimer, bad-treteimer, bade-eimer, badeimer, badezimmer-accessoires, badezimmer-eimer, badezimmer-mülleimer, badezimmer-zubehör, badkübel, badutensilien, bathroom-bin, bathroom-trash-can, cosmetic-bin, cosmetic-eimer, gäste-wc-mülleimer, hygiene-abfalleimer, hygiene-mülleimer, hygieneeimer, kosmetik-abfalleimer, kosmetik-mülleimer, müllbehälter, mülleimer, pedal-bin, pedal-mülleimer, schminktisch-mülleimer, toilet-bin, toilet-trash-bin, toiletten-abfalleimer, toiletten-mülleimer, toiletteneimer, trash-bin, tret-mülleimer, treteimer, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-kübel, wc-mülleimer, 5-liter, 5l, absenkautomatik, bad, badezimmer, deckel, design, edelstahl, klein, metall, mit-absenkautomatik, mit-deckel, mit-inneneimer, rund, softclose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.