Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Servierwagen in Messing - (B)43 x (H)80 x (T)85 cm 10038708_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038708_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038708_0
EAN/GTIN:
     4052025387082
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 borde schwarz
servier wagen
Dieser moderne Servierwagen überzeugt mit seinem eleganten Design. Die 2 Ablagen aus Glas sind gekonnt mit einem glänzenden, messingfarbenen Gestell kombiniert. Auf den Etagen lassen sich Getränke und Speisen problemlos transportieren sowie ansprechend servieren. Der Rand sorgt dafür, dass nichts herunterfallen kann und Du als vorbildlicher Gastgeber überzeugst. Durch die beweglichen Rollen und die großen Räder lässt sich der Teewagen leicht zwischen Küche, Wohn- und Essbereich verschieben.

Servierwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 80 x 43 x 85 cm
- Ablagen H x B x T: ca. 4,5 x 31 x 61,5 cm
- Ablagenabstand H: ca. 44 cm
- Traglast pro Ablage: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 8,9 kg
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Messing, Transparent

Praktischer Küchenwagen mit 2 Etagen
- Zum Servieren von Speisen und Getränken
- Mobile Ablage für Küche, Ess- oder Wohnzimmer
- Elegante Kombination aus Glas und Messing
- Große Wagenräder als optisches Highlight
- Hohe Ränder verhindern Herunterfallen
- Mit Griff zum leichten Schieben des Wagens

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Transparent | Schwarz
Gewicht:
8.51 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
85 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen schwarz, allzweckwagen, bar-cart, bar-trolley, barwagen, beistellwagen, drink-trolley, essenswagen, etagenwagen, getränkewagen, glas-rollwagen, glas-servierwagen, haushaltswagen, kaffeewagen, kitchen-cart, kitchen-trolley, küchen-butler, küchen-rollwagen, küchen-servierwagen, küchen-trolley, küchenwagen, mehrzweckwagen, rollwagen, servicewagen, servierwagen, serving-trolley, speisewagen, storage-trolley, teewagen, weinwagen, 2-böden, 2-etagen, 40-cm, 80-cm, auf-rädern, auf-rollen, eisen, glas, gold, küche, messing, metall, mit-rollen, modern, räder, rollen, servierwagen-gold, barwagen-modern, beistelltisch-mit-rollen, rollbares-regal, servierwagen-metall, teewagen-glas, küchenrollwagen-glas, küchenwagen-auf-rollen, beistelltisch-auf-rädern, servierwagen-80cm, servierwagen-glas, servierwagen-40cm, servierwagen-küche, teewagen-mit-rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.