Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
4-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038855_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038855_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038855_0
EAN/GTIN:
     4052025388553
Suchbegriffe:
badaccessoires
bad-accessoires
badaccessoire-set
badaccessoires-set

Mit diesem modernen Badezimmerset richtest Du Dein Bad in einer einheitlichen Optik ein. Das 4-teilige Badzubehör beinhaltet einen Seifenspender für flüssige Seife oder Lotion und eine Seifenablage für feste Seifenstücke, einen Zahnbürstenbecher und einen Zahnputzbehälter. Die Badezimmeraccessoires bestehen aus gebürstetem Edelstahl in mattem Anthrazit und schaffen ein exklusives Ambiente für Dein Badezimmer.

Badezimmer Set im Detail
- Seifenspender H x D: ca. 21,5 x 6 cm / ca. 190 g
- Seifenhalter H x B x T: ca. 2 x 12,5 x 8,5 cm / ca. 60 g
- Zahnputzbecher H x D: ca. 10 x 6,5 cm / ca. 90 g
- Zahnbürstenhalter H x D: ca. 10,5 x 6,5 cm / ca. 110 g
- Material: Edelstahl (gebürstet)
- Farbe: Anthrazit

Edles Badaccessoire Set aus Edelstahl
- 4-teiliges Set zur einheitlichen Einrichtung des Badezimmers
- Nachfüllbarer Spender für Flüssigseife oder Lotion
- Elegante ovale Ablage für duftende, feste Seifenstücke
- Zahnbecher zum Mund ausspülen und zur Aufbewahrung von Zahnbürste und -creme
- Modernes Design aus gebürstetem Edelstahl in mattem Anthrazit

Lieferumfang
- 1x Seifenspender
- 1x Seifenschale
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Zahnbürstenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-accessoires-set, badezimmer-accessoires, badezimmer-ausstattung, badezimmerbecher, badezimmerset, badezimmer-set, badezimmer-sets, badezimmer-utensilien, badezimmer-zubehör, badezimmerzubehör-set, badezubehör, badset, bad-set, badutensilien, badzubehör-set, bad-zubehör-set, flüssigseifenspender, handseifenablage, handseifenspender, pumpseifenspender, pumpspender, seifenablage, seifenabtropfschale, seifendispenser, seifendosierer, seifenhalter, seifenhalterung, seifenschale, seifenspender, seifenstückablage, seifenstückhalter, seifenstückschale, seifentasse, seifenteller, seifenunterlage, stückseifenhalter, zahnbecher, zahnbürstenbecher, zahnbürstenhalter, zahnpastabecher, zahnputzbecher, zahnputzbehälter, bad, badezimmer, design, edel, edelstahl, schwarz, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.