Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Kokos-Fußmatte in Natur/ Schwarz - (B)60 x (T)40 cm 10039011_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039011_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039011_0
EAN/GTIN:
     4052025390112
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Verschönere Deinen Eingangsbereich mit dieser dekorativen Eingangsmatte. Das geometrische Muster der Kokosfußmatte mitsamt schwarzen, floralen Ornamenten ist ein echter Hingucker. Dank Antirutsch-Unterseite aus PVC haftet die Schmutzmatte beim Abtreten der Schuhe fest am Boden und hält den Wohnraum zuverlässig sauber. Aufgrund der natürlichen Kokosfasern ist die Haustürmatte zudem robust und langlebig. Der wetterfeste Schuhabtreter ist bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Türvorleger mit Ornamenten
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus robusten, wetterfesten Kokosfasern
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Schuhabtreter zum Reinigen einfach abklopfen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, doormat, doormats, eingangsmatte, fusabstreicher, fusmatte, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fussabtreter, fußmatte, fußmatten, haustürmatte, haustürteppich, kokos-fussmatte, kokos-matte, kokosfussmatte, kokosfußmatten, kokosmatte, kokosteppich, outdoor-fußmatte, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, türabstreifer, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, welcome-mat, willkommensmatte, kokos-fußmatten, kokosmatten, 60x40, außen, außenbereich, blumen, blüten, braun, draußen, geometrisch, geometrisches-muster, innen, indoor, kokos, kokosfaser, modern, mit-motiv, muster, natur, ornamente, outdoor, schwarz, tür, fußmatte-kokos, fußmatte-außen-kokos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.