Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
4 x Gartendraht in Grün - 50 m 10041581_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041581_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041581_0
EAN/GTIN:
     4052025415815
Suchbegriffe:
basteldraht
befestigungsdraht
bindedraht
bindedrähte
Um Deine Pflanzen beim Ranken zu unterstützen und die Wuchsrichtung zu beeinflussen, kannst Du diesen Bindedraht zur Hilfe nehmen. Fixiere Stiele, Stängel und Zweige flexibel mit dem kunststoffummantelten Metalldraht. Durch seine Farbgebung wird der Pflanzdraht auf grünem Untergrund nahezu unsichtbar und eignet sich daher wunderbar für Gartenarbeiten oder floristische Tätigkeiten. Der Draht lässt sich einfach aus der Spule ziehen und mit dem integrierten Schneider direkt auf Wunschlänge bringen.

Gartendraht 4er Set im Detail
- Maße Spule H x B x T: 13 x 8,5 x 5 cm
- Drahtlänge je Spule: ca. 50 m
- Metalldraht Stärke: ca. 0,6 mm 
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün

Gartenbindedraht für Pflanzen und mehr
- Zum Binden, Fixieren und Stützen Deiner Pflanzen
- Mit praktischem Schneider auf individuelle Länge bringen

- Grüne Farbgebung ist ideal für die Gartenarbeit
- Dünner, kunststoffummantelter Draht schont die Pflanzen
- Spulen lassen sich platzsparend aufhängen
- Auch zum Basteln, zum Zusammenhalten von Kabeln etc.

Lieferumfang
- 4x Gartendraht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Dunkelgrün
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
5 cm
Breite:
8.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.