Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
1700 x Deko Diamanten in Transparent 10043178_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043178_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043178_0
EAN/GTIN:
     4052025431785
Suchbegriffe:
acryl diamanten
acryl edelsteine
acrylsteine
bastel diamanten

Wenn Du auf der Suche nach dem letzten Schliff zur Dekoration deiner Hochzeitsfeier bist, sind die edlen Kristallsteine genau das Richtige. Auf der Festtafel verstreut sorgen die Schmucksteine für einen tollen Blickfang. Aber auch als Füllung in Teelichtgläsern, Kerzenhaltern oder Vasen sind die Steinchen optisch das gewisse Etwas. Wer ein ruhiges Händchen hat, kann die Strasssteine auch wunderbar zum Basteln verwenden oder damit Sträuße und Textilien verzieren.

Deko Diamanten im Detail
- Maße je Diamant: ca. 6 x 10 mm
- Set-Gewicht: ca. 400 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Dekorative Kristallsteine
- Tischdeko für Hochzeiten, Jubiläen o. Ä.
- Als elegante Streudeko auf dem Tisch verteilen
- Ideal zum Befüllen von Teelichtgläsern und Vasen
- Auch zum Basteln und Verzieren von Sträußen
- Toller Blickfang dank glamouröser Optik

Lieferumfang
- Ungefähr 1700 Diamanten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
0.6 cm
Länge:
1 cm
Breite:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: bastelsteinchen, crystal, deko brillanten, deko diamanten, deko edelsteine, deko glitzersteine, deko granulat, deko kristalle, deko kristallsteine, deko steinchen, dekosteine, diamant deko, diamant stein, diamant steinchen, diamanten, diamanten deko, diamanten dekosteine, diamanten streudeko, edelstein deko, glitter steinchen, glitzer deko, glitzer steinchen, glitzer steine, kinder edelsteine, kristall deko, kristall diamant, kristalle, kristallstein, kunststoff diamanten, mini diamanten, plastik diamanten, plastik kristalle, schmuck steine, steinchen, strasssteine, streu deko, streu dekoration, streusteine, vase fillers, vasen füller, acryl, deko, diamantenhochzeit, geschenk, glitzer, hochzeit, klar, kunststoff, mini, plastik, streu, tisch, transparent, vasen, zum basteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.