Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Kokosfußmatte "Sterne" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10043442_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043442_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043442_0
EAN/GTIN:
     4052025434427
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser dekorativen Haustürmatte verleihst Du Deinem Eingangsbereich einen einladenden Look und sorgst für saubere Innenräume. Doch der Schmutzabtreter in schmaler Form punktet nicht nur mit seinen drei zierenden Sternen. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und wetterfest und kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. Die Unterseite des Fußabstreifers besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 25 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Schmutzabtreter für Zuhause
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Schmales Design mit drei dekorativen Sternen

Lieferumfang
- 1x Türfußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, außen-fußabstreifer, außen-fußabtreter, außen-fußmatte, außenmatte, eingangsmatte, eingangsteppich, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustür-fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos-fußmatte, kokosmatte, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor-fußmatte, outdoor-schmutzfangmatte, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, türabstreifer, türfußmatte, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 25x75, 75x25, außen, außenbereich, balkon, draussen, drinnen, eingang, eingangsbereich, flur, garten, haustür, innen, kokos, modern, natur, outdoor, rutschfest, schmal, stern, sterne, terrasse, welcome, wetterfest, willkommen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.