Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch, Bambus, HxBxT 11 x 17 x 13 cm, Handystation, Tablethalter, Uhrenständer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044734_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044734_0
EAN/GTIN:
     4052025447342
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Mit der Ladestation haben Smartphone und Ear-Pods einen festen Platz und immer vollen Akku, wenn Du los musst. Auch Deine Smartwatch musst Du dank Uhrenhalter nicht mehr suchen. Der integrierte Ladeplatz ist auf die Größe eines Apple-Watch-Ladekabels zugeschnitten, passt aber auch für andere Kabel mit gleichem Ladekopf. Die platzsparende Kabelbox macht Schluss mit Kabelsalat und lässt sich über Magnete öffnen und schließen. Das natürliche Bambus sorgt für Eleganz auf Schreib- oder Nachttisch.

Ladestation im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11 x 17 x 13 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ladestation für mehrere Geräte
- Kabelbox Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 15,5 x 11,5 cm
- Smartwatch Halterung H x B x T: ca. 5,5 x 3,6 x 4 cm
- Aussparung für Kopfhörer-Ladecase B x T: ca. 6,5 x 2,5 cm
- Smartphone Halterungen H x B: je ca. 2 x 17 cm

Aufladestation aus Bambus
- Platzsparender Organizer mit Handy-, Tablet- und Uhrenhalter
- Passender Apple-Watch-Ständer für das Apple-Watch-Ladekabel
- Watch-Organizer ideal für Smartwatch, Fitnesstracker oder klassische Armbanduhr
- Inklusive Platz für In-Ear-Kopfhörer samt Ladecase
- Box mit Aussparungen für ordentliches Kabelmanagement
- Uhrenständer und Box mit Magnetverschluss
- Aufladestation mit rutschhemmenden Gummipuffern für festen Stand

Lieferumfang
- 1x Ladestation
- Ladekabel und Smart-Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
13 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Tablethalterung, apple watch stand, Ladestation, Relaxdays Ladestation, ..., apple aufladestation, apple docking station, apple ladestation, apple watch charger stand, apple watch docking station, apple watch halterung, apple watch ladestation, apple watch organizer, apple watch ständer, aufladestation, bamboo charging station, bambus ladestation, büro organizer, charger organizer, charging station, desk organizer, docking station organizer, dockingstation, handy ablage, handy aufbewahrung, handy aufladestation, handy halter, handy kabel organizer, handy ladestation, handy station, handy zubehör, handyständer, holz ladestation, ipad dockingstation, ipad ladestation, ipad mini ladestation, ipad stand, iphone docking station, iphone halter, iphone halterung, kabel organizer, kabelaufbewahrung, kabelbox, lade organizer, ladekabel halterung, ladekabel organizer, ladestation, mobile halterung, phone stand, smartphone docking station, smartphone ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.