Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
10 x Gartendraht in Grün - 10 m 10046922_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046922_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046922_0
EAN/GTIN:
     4052025469221
Suchbegriffe:
basteldraht
befestigungsdraht
bindedraht
bindedrähte
Um Deine Pflanzen beim Ranken zu unterstützen und die Wuchsrichtung zu beeinflussen, kannst Du diesen Bindedraht im 10er Set zur Hilfe nehmen. Fixiere Stiele, Stängel und Zweige flexibel mit dem kunststoffummantelten Metalldraht. Durch seine Farbgebung wird der Pflanzdraht auf grünem Untergrund nahezu unsichtbar und eignet sich daher wunderbar für Gartenarbeiten oder floristische Tätigkeiten. Der Draht lassen sich einfach vom Halter wickeln und auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Gartendraht 10er Set im Detail
- Maße Halter H x B x T: ca. 20 x 10 x 2,5 cm
- Drahtlänge je Halter: ca. 10 m
- Stärke Ummantelung: ca. 2,5 mm
- Metalldraht Stärke: ca. 1 mm
- Gewicht je Halter: ca. 130 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün

Gartenbindedraht für Pflanzen und mehr
- Zum Binden, Fixieren und Stützen Deiner Pflanzen
- Grüne Farbgebung ist ideal für die Gartenarbeit
- Draht mit Kunststoffummantelung schont die Pflanzen
- Einfach vom Halter wickeln und nach Bedarf zuschneiden
- Auch zum Basteln, zum Zusammenhalten von Kabeln etc.


Lieferumfang
- 10x Pflanzendraht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
1.31 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen bindedraht, blumen draht, blumenbindedraht, blumenbinder, blumendraht, draht, drahtrolle, eisendraht, floristen draht, floristendraht, garten bindedraht, garten draht, gartendraht, kunststoffdraht, pflanzdraht, pflanzen bindedraht, pflanzen binder, pflanzen draht, pflanzenbinder, pflanzendraht, rankdraht, rebendraht, rosendraht, wickeldraht, winzerdraht, wire, 10 m, 2,5mm, dünn, flexibel, für garten, für pflanzen, für rankhilfe, garten, grün, gummiert, mit gummimantel, mit kunststoffummantelung, pflanzen, set, stabil, stark, ummantelt, weich, blumenbindedraht grün, gartendraht grün, bindedraht garten, bindedraht ummantelt, bindedraht grün, draht garten, blumendraht grün, grüner bindedraht, draht pflanzen, draht grün, wickeldraht grün, draht ummantelt, rankdraht für pflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.