Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Fahrradschloss in Blau - 70 cm 10047094_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047094_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047094_45
EAN/GTIN:
     4052025967017
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Um das Kinderfahrrad oder den Kinderroller vor Diebstahl zu schützen, ist dieses Kabelschloss die richtige Wahl. Das Radschloss in knalliger Farbe wird Kinder begeistern und ist leicht mit einem Schlüssel bedienbar. Mit der Nutzung eines Fahrradschlosses lernen Kinder zudem einen verantwortungsbewusstem Umgang mit ihrem Eigentum. Das Kinderschloss besteht aus einem robustem Metallseil mit einer wetterfesten Ummantelung aus Kunststoff, die das Kinderrad vor unschönen Kratzern schützt.

Fahrradschloss Kinder im Detail
- Länge: ca. 70 cm
- Kabeldicke: ca. 1 cm
- Gewicht: ca. 160 g
- Material: Kunststoff, Stahl, Messing
- In verschiedenen Farben

Kinderfahrradschloss mit Schlüssel
- Zur Sicherung von Kinderfahrrädern und -rollern vor Diebstahl
- Kindgerechtes Kabelschloss in tollen, knalligen Farben
- Verantwortungsbewussten Umgang mit Eigentum erlernen
- Einfache Ver- und Entriegelung mit Schlüssel - Inkl. Ersatzschlüssel
- Ummantelung aus Kunststoff schützt Lack vor Kratzern
- Schließzylinder mit Abdeckung gegen Eindringen von Schmutz
- Wetterfeste Fertigung zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Lieferumfang
- 1x Kinder-Radschloss in Farbe nach Wahl
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Rot
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
70 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss kabelschloss, fahrradschloss, fahrradschloss schlüssel, bicycle lock, bike lock, city roller schloss, e roller schloss, e scooter schloss, fahrrad kabelschloss, fahrrad schloss, fahrrad schlösser, fahrradschlösser, kabelschloss, kinder fahrrad schloss, kinder fahrradschloss, kinder radschloss, kinder schloss, kinderfahrrad schloss, kinderfahrrad zubehör, kinderfahrradschloss, kinderschloss, mountainbike schloss, mtb schloss, radschloss, rennrad schloss, rollerschloss, schloss, scooter schloss, veloschloss, blau, fahrrad, für cityroller, für kinder, für kinderfahrrad, für kinderroller, für roller, für scooter, grün, junge, kinder, kinderfahrrad, kinderroller, klein, leicht, mädchen, mit schlüssel, pink, roller, rosa, schlüssel, scooter, fahrradschloss kinder, kinderschloss fahrrad, kinderfahrrad schloss kinder, schloss kinder, fahradschloss für kinder, fahrradschloss kind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.