Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Mülleimer in Weiß - 3 l 10047361_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047361_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047361_49
EAN/GTIN:
     4052025966393
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

In dem runden Treteimer kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Hygieneabfälle im Bad und am Schminktisch entsorgen. Mit dem praktischen Trittpedal lässt sich der Badezimmereimer freihändig öffnen, das Schließen des Deckels gelingt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer mit Griff sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers. Optisch begeistert der Badezimmermülleimer mit seiner matten Oberfläche und dem natürlichen Bambusdeckel.

Mülleimer Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23,5 x 17 x 21,5 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 18 x 15 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen, Bambus, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Runder Hygieneeimer mit Absenkautomatik
- Für Hygieneabfall im Badezimmer, Gäste-WC oder am Schminktisch
- Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Toiletteneimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer mit Henkel erleichtert das Entleeren
- Mit rückseitigem Griff zum unkomplizierten Tragen des Mülleimers
- Mattes Design in Kombination mit Bambusdeckel setzt dekorative Akzente

Lieferumfang

- 1x Badmülleimer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 3 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, abfallbehälter, abfalleimer, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad eimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, bad mülleimer, bad treteimer, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer eimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badezimmereimer, badezimmermülleimer, badmülleimer, bathroom bin, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikabfallbehälter, kosmetikeimer, mistkübel, müllbehälter, mülleimer, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, trash bin, treteimer, tretmülleimer, wc abfalleimer, wc eimer, wc mülleimer, 3l, bad, badezimmer, bambus, bambusdeckel, gäste wc, holz, klein, metall, mit absenkautomatik, mit deckel, mit inneneimer, rund, schwarz, schwarz matt, softclose, toilette, wc, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.