Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Mülleimer Bad in Weiß - 3 l 10047362_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047362_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047362_49
EAN/GTIN:
     4052025966379
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

In dem runden Müllbehälter mit Bambusdeckel kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Mit dem rutschfesten Trittpedal lässt sich der Badkübel freihändig öffnen. Das Schließen des Deckels gelingt dank Soft-Close-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers. Zudem setzt der schicke Materialmix aus mattem Eisen und Bambus moderne Akzente in Deinem Badezimmer.

Mülleimer Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22,5 x 17 x 23 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Eisen, Bambus, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Toilettenmülleimer mit Bambusdeckel
- Inneneimer H x D: ca. 18 x 17 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 17,5 x 14,5 cm
- Höhe mit geöffnetem Deckel: ca. 40 cm

Tretmülleimer für das Bad
- Zur hygienischen Entsorgung des Mülls im Badezimmer o. am Schminktisch
- Schwarzes Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Mattes Design des Treteimers vermeidet unerwünschte Fingerabdrücke
- Deckel aus natürlichem Bambus setzt tolle Akzente in Bad oder Gäste-WC

Lieferumfang
- 1x Kosmetikabfalleimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 3 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, abfallbehälter, abfalleimer, bad-abfalleimer, bad-eimer, bad-kosmetikeimer, bad-papierkorb, bad-treteimer, badezimmereimer, badezimmermülleimer, badkübel, badmuelleimer, badmüll, badmülleimer, bambus-mülleimer, bathroom-bin, bathroom-trash-can, cosmetic-bin, cosmetic-eimer, gäste-wc-mülleimer, hygiene-mülleimer, hygieneabfalleimer, hygieneeimer, kosmetikabfalleimer, kosmetikeimer, kosmetikmülleimer, mini-trash-can, müllbehälter, mülleimer, pedal-bin, pedal-mülleimer, rubbish-bin, schminktisch-mülleimer, toilet-bin, toilet-trash-bin, toiletten-abfalleimer, toiletteneimer, toilettenmülleimer, trash-bin, trash-can, treteimer, tretmülleimer, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-kübel, wc-mülleimer, 3l, absenkautomatik, bad, badezimmer, bambus, klein, mit-deckel, modern, soft-close, softclose, wc, weiß, weiß-matt, mülleimer-bad, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.