Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Mülleimer in Schwarz - 5 l 10049688_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049688_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049688_46
EAN/GTIN:
     4052025875053
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Mit diesem modernen Mülleimer entsorgst Du Küchenabfälle und Co. komfortabel und zuverlässig. Egal ob stehend im Büro oder über die Küchenschranktür eingehängt, der Abfalleimer überzeugt mit seinem cleveren Design. Der abnehmbare Deckel lässt sich einfach in den handlichen Tragegriff einhängen, wodurch Du einen offenen Abfallsammler erhältst. Der kompakte Hängemülleimer eignet sich dabei nicht nur für die Nutzung in Küche oder Büro, sondern kann auch im Bad als Kosmetikeimer verwendet werden.

Küchenabfalleimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 25 x 16 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 19 x 21 x 11,5 cm
- Volumen: ca. 5 l
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Badmülleimer zum Einhängen
- Robuster Müllsammler in kompakter Größe - 5 Liter Volumen
- Universell verwendbar in Küche, Badezimmer und mehr
- Stehend oder hängend - Einfach über Schranktüren platzieren
- Mit handlichem Tragegriff und abnehmbarem Deckel
- Halterung im Inneren verhindert Verrutschen des Müllbeutels

Lieferumfang
- 1x Badkosmetikeimer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
16 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter, abfallbox, abfalleimer, abfallsammler, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, bad mülleimer, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badezimmereimer, bathroom bin, bathroom trash bin, bathroom trash can, bin, bio mülleimer, cosmetic bin, garbage can, hängemülleimer, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kitchen bin, kitchen waste bin, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikabfallbehälter, kosmetikeimer, küchenabfalleimer, kücheneimer, küchenmülleimer, mini mülleimer, mistkübel, müllbehälter, mülleimer, rubbish bin, toilet bin, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, trash bin, waste bin, wc abfalleimer, wc eimer, wc mülleimer, bad, küche, hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.