Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Mülleimer in Schwarz - 5 Liter 10049691_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049691_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049691_46
EAN/GTIN:
     4052025875015
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Mit diesem modernen Müllbehälter entsorgst Du Küchenabfälle und Co. komfortabel und zuverlässig. Egal ob über die Küchenschranktür eingehängt oder mithilfe der Klebesticker an der Wand befestigt, der Abfalleimer überzeugt mit seinem cleveren Design. Der Türmülleimer ist mit einem abnehmbaren Deckel und entnehmbaren Inneneimer ausgestattet. Der Hängemülleimer eignet sich dabei nicht nur für die Nutzung in Küche oder Büro, sondern kann auch im Bad als Kosmetikeimer verwendet werden.

Mülleimer hängend im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 21,5 x 16,5 cm
- Innenmaße Inneneimer H x B x T: ca. 25 x 18 x 11,5 cm
- Volumen: ca. 5 l
- Traglast: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen, Kunststoff

Abfallbehälterzum Einhängen
- Robuster Abfallsammler in kompakter Größe - 5 Liter Volumen
- Als Badmülleimer oder Küchenmülleimer verwendbar
- Über Schranktüren platzieren oder mit Sticker an der Wand anbringen
- Mit rückseitigem Griff zum Tragen des Hygieneeimers
- Entnehmbarer Inneneimer erleichtert das Entleeren
- Schlichtes, mattes Design passt in jede Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Wandmülleimer
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 5 liter, standard abfalleimer, standard-mülleimer schwarz, abfallbehälter, abfalleimer, abfallsammler, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, badeimer, badezimmer eimer, badezimmer mülleimer, badmülleimer, bathroom bin, bin, bio mülleimer, biomüllbehälter, hängemülleimer, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygieneeimer, komposteimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikeimer, küchen mülleimer, küchenabfalleimer, küchenmülleimer, müllbehälter, mülleimer, restmülleimer, rubbish bin, trash bin, trash can, tür abfalleimer, tür mülleimer, türmüllbehälter, wand kosmetikeimer, wand mülleimer, wandabfallbehälter, wandabfalleimer, wandmülleimer, 5 liter, 5l, aufhängbar, bad, badezimmer, biomüll, hängend, klein, küche, metall, mit deckell, mit inneneimer, schranktür, schwarz, wand, wandhängend, wandmontage, zum einhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.