Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Kosmetikeimer in Schwarz - 5 Liter 10049695_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049695_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049695_46
EAN/GTIN:
     4052025874957
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer schwarz
Im Mülleimer zur Wandmontage kannst Du hygienisch und komfortabel Deinen Abfall im Bad und am Schminktisch entsorgen, ohne Dich bücken zu müssen. Bringe den Hängemülleimer dazu einfach in gewünschter Höhe an und öffne ihn bequem über den Griff. Das Schließen des Deckels gelingt dank Absenkautomatik besonders sanft und leise. Der entnehmbare Inneneimer mit Henkel sorgt für ein leichtes Entleeren des Hygienebehälters. Optisch punktet der moderne Kosmetikmülleimer durch seine matte Oberfläche.

Kosmetikeimer Wandmontage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 27 x 20,5 x 27 cm
- Volumen: ca. 5 L
- Traglast: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Runder Hygieneeimer mit Absenkautomatik
- Für Abfälle im Badezimmer, am Schminktisch oder in der Küche
- Zum Anbringen an der Wand - Komfortable Müllentsorgung ohne Bücken
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer mit Henkel erleichtert das Entleeren
- Elegantes Design in mattem Schwarz mit schickem Muster

Lieferumfang
- 1x Toiletteneimer

- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
27 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, abfallbehälter, abfalleimer, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kübel, bad mülleimer, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer eimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badmülleimer, hänge abfalleimer, hängemülleimer, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikabfallbehälter, kosmetikmülleimer, küchenmülleimer, müllbehälter, mülleimer, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, wand kosmetikeimer, wand mülleimer, wandabfallbehälter, wandabfalleimer, wandmülleimer, wc eimer, wc mülleimer, 5l, absenkautomatik, bad, badezimmer, gäste wc, hängend, klein, küche, metall, mit deckel, mit inneneimer, rund, schwarz, schwarz matt, softclose, wand, wandhängend, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.