Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Getränkespender in Transparent - 3,3 Liter 10049855_1496
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049855_1496
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049855_1496
EAN/GTIN:
     4052025874414
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Dieser Limonadenspender ist das passende Accessoire für die Hausbar oder die nächste Gartenparty. Selbstgemachte Säfte, Limonaden, Cocktails oder Wasser werden mithilfe des kultigen Zapfhahns unkompliziert aus dem Getränkebehälter entnommen. Der praktische Ständer setzt den Cocktail-Spender dekorativ in Szene und erleichtert zudem das Einschenken in Gläser. Dank des Schraubdeckels wird der Inhalt des Saftbehälters vor Insekten und Verschmutzungen geschützt.

Hinweis: Das Glas eignet sich zur Reinigung in der Spülmaschine. Deckel, Zapfhahn und Ständer per Hand reinigen.

Getränkespender mit Ständer im Detail
- Gesamtmaße 3,3 Liter H x B x T: ca. 36 x 17 x 21 cm, ca. 1,5 kg
- Maße Gefäß H x D: ca. 25 x 15 x 20 cm
- Gesamtmaße 6 Liter H x B x T: ca. 43 x 19,5 x 24 cm, ca. 2,2 kg
- Maße Gefäß H x D: ca. 30,5 x 18 x 23 cm
- Material: Glas, Eisen, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber, Schwarz

Trinkspender aus Glas

- Saftspender für Gartenpartys, Geburtstage oder die Hausbar
- Limospender mit Zapfhahn für einfache Entnahme
- Ständer als praktische Erhöhung des Trinkspenders
- Mit Getränken wie Limonade, Saft, Eistee uvm. befüllen
- Deckel schützt den Inhalt vor Insekten und Schmutz

Lieferumfang
- 1x Glaskanister
- 1x Ständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
21 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, relaxdays getränkespender, kaltgetränke dispenser, beverage dispenser, bowle gefäß, cocktail behälter, cocktail dispenser, cocktail spender, drink dispenser, drinks dispenser, eistee behälter, eistee spender, getränke spender, getränkebehälter, getränkespender, glas getränkespender, glasfass, glaskanister, lemonade dispenser, limo behälter, limo spender, limonaden behälter, limonadenspender, saftbehälter, saftspender, trinkspender, wasser spender, wasserspender, water dispenser, zapfglas, 3 liter, 3l, 6 liter, 6l, glas, mit deckel, mit hahn, mit ständer, mit zapfhahn, mit zapfhahn und ständer, ständer, zapfhahn, getränkespender mit ständer, getränkespender mit zapfhahn und ständer, wasserspender glas, saftbehälter mit zapfhahn, wasserspender mit hahn, wasserspender glas mit zapfhahn, getränkespender mit zapfhahn, wasserspender glas mit hahn, getränkespender glas mit zapfhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.