Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Getränkespender in Transparent - 4 Liter 10049856_1494
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049856_1494
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049856_1494
EAN/GTIN:
     4052025874391
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Dieser Limonadenspender im dekorativen Retro-Design ist das passende Accessoire für die Hausbar oder die nächste Gartenparty. Der Cocktail-Spender verfügt über einen herausnehmbaren Einsatz für Früchte oder Eiswürfel. Die selbstgemachten Säfte, Limonaden und Cocktails werden mithilfe des kultigen Zapfhahns unkompliziert aus dem Getränkebehälter entnommen. Dank des Schraubdeckels wird der Inhalt des Saftbehälters vor Insekten und Verschmutzungen geschützt.

Hinweis: Das Glas eignet sich zur Reinigung in der Spülmaschine. Deckel, Zapfhahn und Einsatz per Hand reinigen.

Getränkespender im Detail
- Größe 4 Liter H x B x T: ca. 25 x 16 x 21 cm, ca. 1,3 kg
- Größe 5 Liter H x B x T: ca. 27 x 17 x 23 cm, ca. 1,7 kg
- Größe 8 Liter H x B x T: ca. 31 x 20 x 25 cm, ca. 2,6 kg
- Material: Glas, Eisen, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Trinkspender aus Glas

- Saftspender für Gartenpartys, Geburtstage oder die Hausbar
- Limospender mit Zapfhahn für einfache Entnahme
- Mit praktischem Einsatz für Eiswürfel oder Früchte
- Mit Getränken wie Limonade, Saft, Eistee uvm. befüllen
- Deckel schützt den Inhalt vor Insekten und Schmutz
- Dekoratives Retro-Design als Hingucker auf dem Tisch

Lieferumfang
- 1x Glaskanister
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
21 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, saftdispenser 4l, kaltgetränke dispenser, relaxdays getränkespender, beverage dispenser, bowle gefäß, cocktail behälter, cocktail dispenser, cocktail spender, drink dispenser, drinks dispenser, eistee behälter, eistee spender, getränke spender, getränkebehälter, getränkespender, glas getränkespender, glasfass, glaskanister, lemonade dispenser, limo behälter, limo spender, limonaden behälter, limonadenspender, saftbehälter, saftspender, trinkspender, wasser spender, wasserspender, water dispenser, zapfglas, 4 liter, 4l, 5 liter, 5l, 8 liter, 8l, glas, mit deckel, mit einsatz, mit eiseinsatz, mit eiswürfeleinsatz, mit fruchteinsatz, mit hahn, mit zapfhahn, mit zapfhahn und fruchteinsatz, zapfhahn, wasserkaraffe mit hahn, trinkspender mit zapfhahn, glaskaraffe mit hahn, getränkespender glas mit zapfhahn, wasserbehälter mit hahn glas, glaskaraffe mit zapfhahn, getränkespender mit zapfhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.