Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS VERSCHLUSSKLAMMERN (Polypropylen) für Umreifungsband bis Breite 13 mm, Kunststoffschnallen mit Noppen, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband, Handverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIPS VERSCHLUSSKLAMMERN (Polypropylen) für Umreifungsband bis Breite 13 mm, Kunststoffschnallen mit Noppen, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband, Handverschluss
NIPS VERSCHLUSSKLAMMERN (Polypropylen) für Umreifungsband bis Breite 13 mm, Kunststoffschnallen mit Noppen, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband, Handverschluss
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     6W8VE-040140100
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     040140100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschnallen
Metallschnallen
Verschlussklammern
PP-Verschlusshülsen

NIPS VERSCHLUSSKLAMMERN (Polypropylen) für Umreifungsband Breite 13 mm, Kunststoffschnallen mit Noppen

  • Leichte und schnelle Anwendung ohne zusätzliches Umreifungsgerät
  • Handlich und kompakt zum Bündeln und Fixieren von Artikeln
  • Geeignet für Umreifungsband mit einer Breite von max. 13 mm

Produktdetails:

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 1.000 Stück

PP-Verschlussklammern für 13 mm PP-Umreifungsband – Zuverlässige Sicherung Ihrer Waren

Suchen Sie nach der perfekten Lösung zur Sicherung Ihrer Waren während des Transports? Unsere hochwertigen PP-Verschlussklammern sind die ideale Wahl für die Verwendung mit 13 mm breitem PP-Umreifungsband. Diese robusten und langlebigen Klammern garantieren eine zuverlässige Verbindung und sorgen dafür, dass Ihre Produkte sicher und unbeschädigt an ihrem Ziel ankommen.

Vorteile der NIPS PP-Verschlussklammern:

  • Hervorragende Qualität: Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen, bieten unsere Verschlussklammern eine exzellente Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse.
  • Einfache Anwendung: Die Klammern lassen sich mühelos mit herkömmlichen Umreifungsgeräten anbringen, was eine schnelle und effiziente Sicherung Ihrer Pakete ermöglicht.
  • Starke Verbindung: Dank ihrer speziellen Konstruktion gewährleisten die Klammern eine feste und sichere Verbindung des Umreifungsbands, sodass Ihre Waren während des Transports nicht verrutschen.
  • Kompatibilität: Speziell entwickelt für die Verwendung mit 13 mm breitem PP-Umreifungsband, passen unsere Verschlussklammern perfekt und sorgen für eine optimale Funktion.
  • Kosten-Effizienz: Durch die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer PP-Verschlussklammern reduzieren Sie die Kosten für Materialverschleiß und erhöhen die Sicherheit Ihrer Sendungen.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die NIPS PP-Verschlussklammern eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Egal, ob Sie Kartons, Paletten oder andere Güter sichern möchten – unsere Klammern bieten stets die nötige Zuverlässigkeit. Besonders in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung und Versand werden sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit geschätzt.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Max. Bandbreite:
13 mm
Bandart:
PP-Band
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlussklammern pp-band, verschlusshülse für pp-band, Umreifung, Bündeln, Verpacken, Umreifungsband, Verschlusshülse, Verschlammern für Umreifungsband, Verschlussschnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140774103
ab € 4,87*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140777001
ab € 8,12*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140803001
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.