Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Verpackungsband
>
Paketschnur
>
Artikel
NIPS PACKSCHNUR HANF, Bindfaden Mittelstark, Durchmesser ca. 2 mm, Rolle 80 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6W8VE-140783001
Hersteller:
NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
140783001
EAN/GTIN:
4000817943725
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
NIPS PACKSCHNUR HANF
Bindfaden aus Hanf
zum verpacken, verschnüren, bündeln
Produktdetails:
Länge: ca. 80 m
mittelstark, Durchmesser 2,0 mm
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Material:
Hanf
... >
Lager 6W8VE
>
verpacken & versenden
>
Verpackungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Paketschnur
,
Polykordel
,
Verpackungsbindfaden
,
Verpackungskordel
,
bindfaden 2mm
,
bindfaden
,
packschnur nips
,
Band
,
Bündeln
,
Verpacken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,63*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter 140803001 Umreifungsset 1 Set
Berger & Schröter
140803001
ab € 28,63*
Sonstiges
NIPS HANDABROLLER für Stretchfolie, 2-teilig, Kunststoff, geeignet für Rollen-Kerndurchmesser von 50 mm
NIPS Ordnungssysteme
140774103
ab € 4,89*
Sonstiges
NIPS MÖBELTRAGEGURT, Breite 55 mm x Länge 4 m, Polyestergewebe rot, bis 60 kg
NIPS Ordnungssysteme
140821103
ab € 7,41*
Sonstiges
NIPS PACKSEIDE 2,5 kg Packung, Bogenformat 50 x 75 cm, ca. 240 Bogen, Seidenpapier 28 g/m², Recyclingmaterial
NIPS Ordnungssysteme
118730201
ab € 8,17*
Sonstiges
NIPS POLSTER-PACK, Packpapier mit Polsterwirkung, Packung 30 Bogen, Bogenformat 50 x 75 cm, 130 g/m², Recyclingmaterial
NIPS Ordnungssysteme
118741201
ab € 10,74*
Sonstiges
NIPS ROLLEN-WELLPAPPE 70 cm x 5 m, Wellpappe B-Welle - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
139708228
ab € 10,03*
Sonstiges
NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, 16 µm, transparent, Polyethylen (PE)
NIPS Ordnungssysteme
140777001
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen