Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1KL019 Spiegelreflexschranke universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P1KL019
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P1KL019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
wenglor reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke
Reichweite : 3000 mm
Lichtart : Laser fokussiert (rot)
Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC
• Condition Monitoring
• Hohe Schaltfrequenz
• IO-Link 1.1
• Fokussierte Optik
• Kleinste Teile ab 0,15 mm erkennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 194,63*
€ 241,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,86*
€ 244,59*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.