Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1KL027 Spiegelreflexschranke universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P1KL027
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P1KL027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
wenglor reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke
Reichweite : 12000 mm
Lichtart : Laser kollimiert (rot)
Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC
• Condition Monitoring
• Hohe Schaltfrequenz
• IO-Link 1.1
• Kleinste Teile ab 1 mm erkennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 221,63*
€ 273,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,47*
€ 276,61*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.