Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzabgrenzung
>
Artikel
Parkplatzbegrenzung, mit 2 roten Reflektoren, gelb, 450x100x90mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-10678
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
840385/2-17-00-15-0007
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Parkplatzbegrenzung, mit 2 roten Reflektoren, gelb, 450x100x90mm
Parkplatzbegrenzung, mit 2 roten Reflektoren, zur Markierung von Parkflächen und Fahrwegen, schützen Fahrzeuge durch Anfahrschäden, abgerundete Kanten schützen vor Beschädigung der Reifen, sehr hohe Stabilität durch innenliegende Verstärkungsrippen, Farbe: gelb, Material: witterungsbeständiger und statisch hochbelastbarer Kunststoff, mit2 Bohrungen, Format: 450 x 100 x 90 mm
... >
Verkehrsschilder und Wegweiser
>
Parkplatzkennzeichnung
>
Parkplatzkennzeichnung nach Wunsch
Weitere Suchbegriffe:
Parkbuchtabgrenzung
,
Parkplatzabgrenzung
,
Parkplatzbegrenzung
,
Radstopper
,
leitbalken l450mm
,
bordsteinaufkantung
,
Anfahrschutz
,
Parkplatzbegrenzungen
,
Parkplatz
,
Parkplatzkennzeichnung
,
Verkehrszeichen
,
reflektierend
,
Parkleitsystemschilder
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,70*
€ 63,51*
Lager 114
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 98,47*
Lager 703
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 98,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schwerlastanker SZ-S 10/30, mit Sechskantschraube, für Bohrungen Ø 10mm, 2/VE
MKT Metall- Kunststoff-Technik
14025301
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen