Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, 160x400x6mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-130059
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     HEIN_130059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb pulverbeschichtet,Stahl,H 400mm

Anfahrschutzprofil, L-Form, zum Aufdübeln, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, gemäß DGUV-Regel 108-007, TÜV-geprüft, gelb/schwarze Folienzuschnitte gemäß ASR A1.3, zur einfachen Selbstmontage, Farbe: gelb, Material: pulverbeschichtetes Stahl, Wandstärke: 6 mm, Höhe: 400 mm, Seitenlänge: ca. 160 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Anzahl benötigter Anker = 4, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz winkel, Warnmarkierungen, Anfahrschutzprofile, Warnmarkierung, Rammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.