Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, ASR/ISO, Magnetfolie, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172925
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, ASR/ISO, Magnetfolie, 200x300 mm

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Hinweiskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 11 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 31 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172924
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.