Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor heißer Oberfläche W017 Warnschild
>
Artikel
Warnschild vor heißer Oberfläche, ASR/ISO, UL anerkannt, Folie, SL 100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-180453
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_180453
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild vor heißer Oberfläche, ASR/ISO, UL anerkannt, Folie, SL 100mm
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, gemäß ASR A1.3/W017, DIN EN ISO 7010/W017,von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, resistent gegen Wasser, Öl und Laugen, kratz- und wischfest, Schenkellänge: 100 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder UL-zugelassen
>
UL-zugelassen Typ 2
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
UL-Etikett
,
UL-Schild
,
UL-Aufkleber
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild vor heißer Oberfläche,ASR/ISO,UL anerkannt,Folie,SL 50mm,10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_180452
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen