Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
>
Artikel
Rohrleitungsetikett Heizgas, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, f. Ø 25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen
Menge:
Bögen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-210502
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_210502
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Rohrleit.etikett Heizgas,DIN 2403,gelb/schwarz/rot,f. Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Heizgas, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungseinzeletiketten
>
mit Beschriftung gem. DIN 2403
Weitere Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
,
Durchflusskennzeichnung
,
Richtungspfeile
,
Fließrichtungspfeile
,
RKZ-Etiketten
,
Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung
Hein Industrieschilder
HEIN_29701
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen