Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Warnung vor Laserstrahl, Folie, SL 25mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W004
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-24275
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_24275
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w004 warnung...
Warnschild Warnung vor Laserstrahl, ASR/ISO, Folie, SL 25mm, 500/Rolle
Warnschild Warnung vor Laserstrahl, gemäß ASR A1.3/W004, DIN EN ISO 7010/W004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 25 mm, 1 Rolle = 500Stück
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweis
,
Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,96*
€ 74,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Rakel, zum Anbringen von empfindlichen Folien, weiß, Filz, 100x70x10mm
3M
7000070259
ab € 11,93*
Zubehör
Reiniger-Spray, entfettend, farblos, 500 ml
Weicon
239866
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen