| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-28820 Herst.-Nr.: HEIN_28820 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® plus Zusatzz. Richtungspfeil diagonal,ASR/ISO,Kunststoff,150x150mm
PERMALIGHT® plus Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen zu verwenden, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 150 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Richtungsanzeigen, Wegweiser, Fluchtwegschilder, Sicherheitskennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 3864, Richtungspfeil diagonal, Notausgangsschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |