Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, RoHS konform, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, DIN EN ISO 7010 W030


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-34071
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_34071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschgefahr der Hand zwischen den...
Warnschild EN ISO 7010 W030
quetschgefahr der hand zwischen den...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr,ISO,RoHS konform,Folie,SL 50mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, gemäß DIN EN ISO 7010/W030, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnschilder, Maschinenschild, Sicherheitsaufkleber, Aufkleber, RoHs, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen, Quetschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.