Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutz Kombischild Feuerlöscher, Aluminium, 200x270mm, ASR DIN EN ISO 7010 F001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-35747
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_35747
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
PERMALIGHT® power Brandsch.-Kombisch.Feuerlöscher,ASR/ISO,Aluminium,270x200mm
PERMALIGHT® power Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, mit Text Feuerlöscher, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 270 x 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzzeichen
>
Brandschutzschilder
Weitere Suchbegriffe:
Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher
,
Sicherheitskennzeichen
,
Feuerwehrschilder
,
Feuerwehrkennzeichen
,
langnachleuchtend
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, Weiß, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm
3M
9515W
ab € 37,83*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutz Kombischild Feuerlöscher, ASR/ISO, Kunststoff, 200x270mm
Hein Industrieschilder
HEIN_47968
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen