Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Folie, fluoreszierend, SL 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-41158
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_41158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Folie, SL 200mm

PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, gemäß DINEN ISO 7010/W017, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, tagesfluoreszierend und nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnhinweis, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.