Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenkantenprofil, R13, gelb/schwarz, AL, schraubbar, 1000x31x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43633
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1WS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Antirutsch-Treppenkantenprofil, R13, gelb/schwarz, Aluminium, 3mm, 1000x31x53mm

Antirutsch-Treppenkantenprofil, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, warnt und schützt, mit Antirutscheinlage, leicht zu reinigen, mit vorgebohrten Befestigungslöchern, Farbe: gelb/schwarz, Material: Aluminium, Materialstärke: 3 mm, Format: 1000 x 31 x 53 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Antirutschbeläge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 26,46*
€ 39,33*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 31,96*
€ 42,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 45,96*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 39,20*
€ 51,81*
€ 8,00*
ab € 41,45*
€ 54,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
43631
ab € 20,43*
Sonstiges
Kroschke
43632
ab € 36,45*
Sonstiges
Kroschke
43630
ab € 22,23*
Sonstiges
Kroschke
43629
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.