Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Anfahrschutz
>
Artikel
Anfahrschutzprofil L-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x1000x6mm, DGUV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-70338
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_70338
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel stahl
anfahrschutz
Anfahrschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x1000x6mm
Anfahrschutzprofil L-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mit gelb/schwarzer Warnmarkierung, pfeilartige Doppelschraffur, wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen, zur einfachen Selbstmontage, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Seitenlänge 160 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Ramm- und Anfahrschutz
>
Anfahrschutzwinkel
Weitere Suchbegriffe:
anfahrschutz winkel
,
Regal- und Pfostenschutz
,
Pfeiler- und Säulenschutz
,
Rammschutz
,
DGUV
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anfahrschutzprofil L-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x1500x6mm, DGUV
Hein Industrieschilder
HEIN_70341
ab € 258,02*
Sonstiges
Anfahrschutzprofil L-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlblech, 160x400x6mm, DGUV
Hein Industrieschilder
HEIN_70335
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen