| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7306-9008 Herst.-Nr.: 7306-9008 EAN/GTIN: 4026434006056 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Türknopf auf Rosette in Edelstahl. Der runde Knauf ist speziell für Innentüren (Holztüren) mit Wechselgarnitur geeignet. Bei Wechselgarnituren befindet sich auf der Innenseite ein Drücker zum Öffnen und auf der Außenseite montiert man den Türknauf mit der Rosette. Von Innen ist die Türe jederzeit zu öffnen. Von Außen kann die Tür mithilfe eines Schlüssels geöffnet werden. Lieferung inklusive Material zur Befestigung. - Türknauf für Wechselgarnituren mit Rosette
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Geeignet für Holztüren
- Nicht sichtbare Verschraubung
- Maße: Ø 52 mm
Weitere Informationen: | | Rosetten-Ø: | 52 mm | Schildstärke: | 9 mm | Abstand: | 38 mm | Vierkant: | 8 mm | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Profil-Tuerknopf, Türknopf, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur basi, Knopf, Rosette, Edelstahl, Tür |
| | |
| |