Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - FS-Drücker-Beschlag - ZT/FS 2150 - Kurzschild eckig - Kunststoff Schwarz - 7522-0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7522-0200
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7522-0200
EAN/GTIN:
     4026434027228
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

Der klassische und zeitlose Feuerschutz-Beschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Es handelt sich hierbei um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur die von beiden Seiten geöffnet werden kann. Der Beschlag hat eine vorgefertigte Lochung für einen Türzylinder - wo ohne Probleme ein Profilzylinder bzw. Blindzylinder eingesetzt werden kann. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Der Beschlag ist DIN links / rechts verwendbar. Der Abstand beträgt 72 mm, Innen Vierkant: 9 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung.

  • Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag in klassischem schwarz
  • Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren
  • Eckiges Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C
  • Drücker-Drücker Garnitur / Klinke in U-Form, Geprüft nach DIN 18273
  • Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Feuerschutzbeschlag
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Kunststoff, Stahlkern im Drücker
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Schildstärke:
9 mm
Türstärken:
44-66 mm
Schild:
Kurzschild eckig
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kurzschild pz, bad kurzschild, kurzschild basi, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7519-0501
ab € 36,98*
Sonstiges
BASI
7519-0508
ab € 39,11*
Sonstiges
BASI
7529-0200
ab € 9,25*
Sonstiges
BASI
7521-0101
ab € 32,43*
Sonstiges
BASI
7519-0101
ab € 42,09*
Sonstiges
BASI
7519-0108
ab € 51,89*
Sonstiges
BASI
7522-0100
ab € 12,14*
Sonstiges
BASI
7529-0100
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.