Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 4mm Seil-Nenngröße 3,5mm ZN m.tiefer Rille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000120171
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20000400
EAN/GTIN:
     4251063404977
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899

Kausche DIN 6899 Form B 4 mm Seil-Nenngröße 3,5 mm galvanisch verzinkt mit tiefer Rille


mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B

(DIN 6899) · Hinweis:
Für Hanf- und Drahtseile geeignet
Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3,5 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
900
Frei Haus
ab € 0,0601*
€ 0,0822*
4 Tage
750
100
€ 5,99*
ab € 0,0594*
€ 0,0883*
2 Tage
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,06*
€ 0,0893*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1119*
Lager 7051
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,0942*
€ 0,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
962543
ab € 0,4287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.