Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-10050021
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     511440
EAN/GTIN:
     4048962109856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray

Fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP


Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP schützt galvanisch verzinkte Langschaftdübel entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung für Fassadenverankerungen vor Korrosion. Das nicht tropfende Spray wird nach einer intensiven Durchmischung in einem Abstand von 15 bis 20 cm auf den Dübelkopf aufgesprüht. Die Schutzschicht ist bei + 0 °C nach etwa 3 bis 4 Stunden durchgetrocknet. Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP ist von - 25 °C bis + 80 °C temperaturbeständig sowie salz- und wasserbeständig. Neben Schrauben für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen ist das Spray ideal zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Marke:
FISCHER
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fassadendübel fischer, fassadendübel, Korrosionsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,92*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 9,38*
€ 13,05*
€ 3,19*
ab € 9,61*
€ 13,35*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 9,74*
€ 13,50*
Lager 7051
30
€ 7,99*
ab € 10,06*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.